Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN99182735 PANNI ASSORB.IN ROTOLO 35 M - N99182735

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN99182735 PANNI ASSORB.IN ROTOLO 35 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566270127

Artikelnummer

ABCN99182735

Herstellernummer

N99182735

Hersteller

ABC

Realizzati in polipropilene, rappresentano un modo veloce, affidabile e conveniente per assorbire e smaltire le fuoriuscite di liquidi Di grande resistenza, per un assorbimento rapido dei liquidi La struttura a piu strati conferisce al prodotto un?alta resistenza, un elevato potere assorbente e di ritenzione dei liquidi Ignifughi, inceneribili oltre il 99% Non contengono sostanze tossiche o pericolose I tamponi ed i rotoli universali assorbono e trattengono combustibili, fluidi refrigeranti, solventi ed acqua Tipo per uso universale Per la manutenzione quotidiana su piccole superfici Idonei per interventi su versamenti, perdite e gocciolamenti da macchinari Adatti per idrocarburi e derivati, olii da taglio, refrigeranti, fluidi idraulici, olii minerali,solventi ed acqua Tamponi - Dimensioni 48x38 cm Volume di assorbimento 108 l/confezione In confezione da 100 tamponi - Peso ca. 6,5 kg