Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN91301004 LAMPADA NOVA 4 CONNECT - N91301004

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN91301004 LAMPADA NOVA 4 CONNECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997006726

Artikelnummer

ABCN91301004

Herstellernummer

N91301004

Hersteller

ABC

Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche Con COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI) Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% Dotate di tecnologia Bluetooth per controllare tramite lo smartphone fino a quattro luci e di regolarne lintensit, e Power Bank con presa USB per la ricarica di dispositivi mobili Con maniglia integrata per trasportare la lampada Supporto posteriore regolabile per posizionare la lampada con langolo di illuminazione migliore, adatto anche per il montaggio diretto sui treppiedi Fornite senza batteria e caricabatteria