Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABC TOOLS SPA - ABCN91243000 LAMPADA NOVA 4K - N91243000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN91243000 LAMPADA NOVA 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997354407

Artikelnummer

ABCN91243000

Herstellernummer

N91243000

Hersteller

ABC

Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche Con COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI) Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% Con maniglia integrata per trasportare la lampada e supporto posteriore regolabile per posizionarla con l'angolo di illuminazione migliore adatto per il montaggio diretto sui treppiedi Tipo con alimentazione tramite tensione di rete Mod. NOVA 4K 300?4000 lumen (10%?100%) - 5000 lux a 0,5 m Fornita con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di rete 100-240V/AC 50-60 Hz, con presa Schuko Dimensioni 235x233x88 mm - Peso 2,1 kg