ABC TOOLS SPA - ABCN91033000 TORCIA RICAR. FLASH 1000 R - N91033000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
5708997351284
Artikelnummer
ABCN91033000
Herstellernummer
N91033000
Hersteller
ABC
Corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti Design ergonomico con fini scanalature in metallo Mod. FLASH 1000 RDotata di CREE LED con flusso luminoso da 500?1000 lumen - 3000?60000 lux a 0,5 mLunghezza max. del flusso luminoso 250 mBatteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (4000 mAh) - Autonomia max. 5hTempo di ricarica ca. 4hCon funzione focus per regolare l'angolo del flusso luminoso e modalita BOOST per raddoppiare velocemente la luminosita della torcia Fornita con cavoUSB da 1 metro per la ricaricaDimensioni 42x196 mm - Peso 345 g


