Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90981100 TORCIA 2AAA LED - N90981100

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90981100 TORCIA 2AAA LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078471986

Artikelnummer

ABCN90981100

Herstellernummer

N90981100

Hersteller

ABC

Modelli professionali, antideflagranti testate secondo normativa ATEX Particolarmente adatti per ispezione e manutenzione Con corpo interamente in resina sintetica resistente agli urti e impermeabile all'acqua Mod. UK 2AAA eLED Penlight IImpermeabile fino a 3 m di profonditaFlusso luminoso 35 lm - Lunghezza fascio luminoso 67 mCompleta di 2 batterie alcaline AAA LR03 (autonomia circa 3h)Con clip da taschinoLunghezza totale 132 mm - Peso 102 g