Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90980000 TORCIA PER ISP. 2AAA ELED MPL - N90980000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90980000 TORCIA PER ISP. 2AAA ELED MPL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4049189091177

Artikelnummer

ABCN90980000

Herstellernummer

N90980000

Hersteller

ABC

Modelli professionali, antideflagranti testate secondo normativa ATEX Particolarmente adatti per ispezione e manutenzione Con corpo interamente in resina sintetica resistente agli urti e impermeabile all'acqua Mod. UK 2AAA eLED MPL IDi dimensioni ridotte con led ad altissima luminosita e di lunga durataImpermeabile fino a 3 m di profonditaFlusso luminoso 35 lm - Lunghezza max. fascio luminoso 64 mCompleta di 2 batterie alcaline tipo AAA LR03 (autonomia circa 3 h)Con clip e anello metallico - Lunghezza totale 73 mm - Peso 50 g