ABC TOOLS SPA - ABCN90979800 TORCIA LED FLASH 600 - N90979800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Baby
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
5708997351079
Artikelnummer
ABCN90979800
Herstellernummer
N90979800
Hersteller
ABC
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Baby
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Länge:
216 mm
Torce professionali per ispezioni: Ad altissima luminosità - Costruzione robusta, resistente e di alta qualità, Particolarmente adatte per ispezione e manutenzione, Mod. "FLASH 300" Torcia con CREE XP-G LED da 3W con funzione focus, Flusso luminoso 300 Lumen - 1200-35000 lux a 0,5 m, Lunghezza max. fascio luminoso 210 m, Completa con 3 batterie tipo C (autonomia circa 9h), Dimensioni Ø 42 x 216 mm, Fornita con custodia in nylon con passante per agganciare alla cintura,