ABC TOOLS SPA - ABCN90979700 TORCIA LED FLASH 300 - N90979700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Baby
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Länge - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
5708997351321
Artikelnummer
ABCN90979700
Herstellernummer
N90979700
Hersteller
ABC
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Baby
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Länge:
165 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Ad altissima luminosità - Costruzione robusta, resistente e di alta qualità, Particolarmente adatte per ispezione e manutenzione, Mod. "FLASH 200" Torcia con CREE XP-G LED da 3W con funzione focus, Flusso luminoso 200 Lumen - 800-22000 lux a 0,5 m, Lunghezza max. fascio luminoso 180 m, Completa con 2 batterie tipo C (autonomia circa 3h), Dimensioni Ø 40 x 165 mm, Fornita con custodia in nylon con passante per agganciare alla cintura, grado di protezione IP54