Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90979500 TORCIA LED FLASH PEN - N90979500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90979500 TORCIA LED FLASH PEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997351017

Artikelnummer

ABCN90979500

Herstellernummer

N90979500

Hersteller

ABC

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Länge:

111 mm

Torce professionali per ispezioni: Ad altissima luminosità - Costruzione robusta, resistente e di alta qualità, Particolarmente adatte per ispezione e manutenzione, Mod. "FLASH 100" Mini torcia con CREE XP-G LED da 1W con funzione focus, Corpo rivestito in morbida gomma per una presa sicura e ergonomica, con cinghietta da polso, Flusso luminoso 130 Lumen - 800-12000 lux a 0,5 m, Lunghezza max. fascio luminoso 125 m, Completa con 3 batterie AAA (autonomia circa 7h), Dimensioni Ø 32 x 111mm , Fornita con custodia in nylon con passante per agganciare alla cintura.