Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90977950 LAMPADA UV-FORM - N90977950

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90977950 LAMPADA UV-FORM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Batterien mitgeliefert - ja

  • Aufladbar - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997354087

Artikelnummer

ABCN90977950

Herstellernummer

N90977950

Hersteller

ABC

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Batterien mitgeliefert:

ja

Aufladbar:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

blau

Lampada con luce UV sulla testa adatta per la rilevazione di perdite nei sistemi di aria condizionata attraverso gli oligoelementi e per perdite in dispositivi di refrigerazione/congelamento, di sistemi di raffreddamento, pompe di calore, ecc. Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, 1 potente, magnete e gancio girevole. Luce principale: LED COB da 1,8W. Flusso luminoso 75 lumen - 340 lux a 0,5 m. Luce SPOT: LED UV da 1,5 W. Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1600 mAh) con indicatore dello stato di carica. Fornita con adattatore 100-240V AC e cavo USB - Tempo di ricarica ca. 3h