Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90973700 LAMP. PER ISPEZ. SUPERFORM - N90973700

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90973700 LAMP. PER ISPEZ. SUPERFORM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997354063

Artikelnummer

ABCN90973700

Herstellernummer

N90973700

Hersteller

ABC

Adatte per tutte le situazioni di lavoro dove viene richiesto un forte ed efficiente fascio luminoso concentrato in un'area specifica o con una determinata angolazionePer impiego universale su stazioni da lavoro, in autofficine, laboratori, ecc. Mod. SUPERFORMCorpo snello e maneggevole, adatto per molteplici esigenzeCon COB LED da 8W ad alta luminosita750 lumen - 1000 lux a 0,5 mGrado di protezione IP 54 (contro depositi di polvere e spruzzi d?acqua)Con 2 ganci girevoli e 2 magnetiAlimentazione 110-240V, con cavo lunghezza 5 m con spina SchukoDimensioni 31x49x290 mm - Peso 710 g