Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90154000 CONTENITORI TRASPARENTI 4 VASC

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90154000 CONTENITORI TRASPARENTI 4 VASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montagebox offen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 205 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566075166

Artikelnummer

ABCN90154000

Herstellernummer

N90154000

Hersteller

ABC

Ausführung:

Montagebox offen

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

205 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

600 mm

Tiefe:

170 mm

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

Contenitori trasparenti in resistente materiale plastico trasparente antiurto per una perfetta visione del contenuto. Particolarmente adatti per la custodia ordinata e precisa di diversi tipi di materiali quali viti, bulloni, componenti elettronici, ecc.Le diverse configurazioni sono sovrapponibili tra loro in quanto la larghezza totale è sempre pari a 600 mm. Tipo con 4 vaschette. Dimensioni LxPxh 600x170x205 mm. Dimensione vaschette LxPxh 140x135x190 mm.