Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90106200 CARRELLI CON 104 CONTENITORI - N90106200

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90106200 CARRELLI CON 104 CONTENITORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566222935

Artikelnummer

ABCN90106200

Herstellernummer

N90106200

Hersteller

ABC

In polietilene ad alta densita (PEHD) altamente resistenti al calore, olii, grassi, acidi, ruggine ecc. Sono indeformabili e quindi e possibile la sovrapposizione di uno o piu contenitori della stessa misura Con spazio portaetichetta e possibilita di aggancio al carrello N 9010/6 ed al pannello N 9010/7 CARRELLO PORTA CONTENITORIIn lamiera elettrosaldata e verniciata, rosso RAL 3002Con 4 ruote in gomma di cui 2 girevoli ed 1 con dispositivo di bloccaggioAdatto per esigenze di magazzinaggio mobileNei carrelli possono essere applicati a scelta i contenitori N 9010/1 e N 9010/2Dimensioni LxPxh 1060x610x1300 mmFornito vuoto e smontato Tipo completo di 104 contenitori colore verde Composto da: 1 carrello N 9010/6 - 80 contenitori N 9010/1 - 24 contenitoriN 9010/2 Fornito smontato