Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN87832000 POSTI LAVORO 2000X800 CABLATI - N87832000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN87832000 POSTI LAVORO 2000X800 CABLATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566204795

Artikelnummer

ABCN87832000

Herstellernummer

N87832000

Hersteller

ABC

Adatti per laboratori in genere, elettrotecnici, elettronici, ecc. Altezza piano di lavoro 820 mm - Profondita 800 mm - Colore GRIGIO RAL 7035 Forniti montati - A richiesta si possono fornire piani in laminato antistatico I banchi cablati sono certificati POSTI DI LAVORO Tipo con telaio superiore - Altezza totale 1490 mm Composto da: 1 piano spessore 26 mm, rivestito in laminato antigraffio 1 canaletta metallica applicata sotto il piano di lavoro nella quale sono installati i componenti elettrici 1gamba in lamiera, scatolata e dotata di anta interna con serratura 1 cassettiera 564x710x700h mm con 4 cassetti, serratura centralizzata con 2 chiavi di chiusura in dotazione e dispositivo di apertura singola dei cassetti 1 telaio superiore costituitoda: - 2 fiancate con 6 fori per la regolazione in altezza del piano superiore - 1 piano superiore in laminato grigio inserito in un supporto metallico - 1 fascia di collegamento tra le fiancate per stabilizzare il telaio - 1 telaio in lamiera di acciaio completo di canaletta