Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN87601000 PANNELLI FORATI L.1000 - N87601000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN87601000 PANNELLI FORATI L.1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566275795

Artikelnummer

ABCN87601000

Herstellernummer

N87601000

Hersteller

ABC

Adatte per ambienti operativi quali magazzini, laboratori, officine Di grande versatilita, possono variare nel loro sviluppo e disposizione, a seconda delle proprie esigenze La loro caratteristica principale e di mantenere il posto di lavoro ordinato perun facile e rapido prelievo del materiale I componenti che le costituiscono, raffigurati di seguito, sono adatti per essere assemblati tra loro garantendo sicurezza e stabilita Adatti per il montaggio su piani in legno N 8702 ed N 8703 - Portata max. 50kg Pannelli forati - In profilo di acciaio Con foro quadro da 10x10 mm Predisposti per l?aggancio ai montanti N 8761 Portata max. 25 kg Per ganci vedere le pagine seguenti