Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN87422200 BANCHI IN ACC.2007X855H + CASS - N87422200

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN87422200 BANCHI IN ACC.2007X855H + CASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566222775

Artikelnummer

ABCN87422200

Herstellernummer

N87422200

Hersteller

ABC

Interamente in lamiera di acciaio verniciata spessore 3 mm, laminata a freddo ad alta resistenza Piano di lavoro con bordo anticaduta altezza 32 mm, spessore lamiera banco 3 mm Con ripiano inferiore Vengono forniti smontati Tipo con cassetto singoloCassetto con chiusura laterale tramite serratura a cilindro Dimensioni LxPxh 500x607x210 mm Portata cassetto 25 kg