Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN87325000 CASSETTIERE COM.27X36 H800-5C - N87325000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN87325000 CASSETTIERE COM.27X36 H800-5C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566202036

Artikelnummer

ABCN87325000

Herstellernummer

N87325000

Hersteller

ABC

Larghezza 564 mm - Profondita 725 mm In robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza Cassetti ad estrazione flessibile con regolazione meccanica del fermo posteriore che permette di estrarre il cassetto in tre diverse posizioni (92% - 96% - 100%) differenti a cui vengono associate differenti portate (100kg - 75kg - 50kg) Con dispositivo che consente l?apertura di un solo cassetto alla volta Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro con 2 chiavi in dotazione Con viti per il fissaggio sotto il piano dei banchi da lavoro Come precauzione e obbligatorio il fissaggio al pavimento o parete, in particolar modo se gli armadi vengono sovrapposti (in questo caso la portata deve essere dimezzata) Altezza 800 mm