ABC TOOLS SPA - ABCN68928000 VALIGETTA+UTENSILI N6892/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566155288
Artikelnummer
ABCN68928000
Herstellernummer
N68928000
Hersteller
ABC
Valigetta N 2282/7 in ABS con profilo aggiuntivo in alluminio che assicura una miglior tenuta della chiusura completa di 36 utensiliCon profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave8 chiavi a forchetta A 2930 da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5?10 mm1 paio di forbici B 2183/5, con manici in materiale bicomponente1 spelacavi B 2186/33 per cavi elettrici a sezione tonda con 6?29 mm1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici 4?28 mm1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm1 martello C 3431/2 da 300 g1 flessometro H 5070 da 3 m1 pinza per fascette L 66601 cercafase per viti ad intaglio con lama lunghezza 100 mm5 giraviti ad intaglio M 7097 mm 2,5x75-3,0x100-4,0x100-5,5x125-6,5x150, con rivestimento VDE2 giraviti a croce M 7101/0 PH 1 - PH 2, con rivestimento VDE1 giravite per viti a croce M 7101/1 PH0, con rivestimento VDE1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/451 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE1 coltello M 7144/5. con rivestimento VDEDimensioni esterne LxPxh 450x390x170 mm - Peso circa 6,6 kg


