ABC TOOLS SPA - ABCN68750000 TROUSSE CON 5 UTENSILI - N68750000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2
Anzahl der Kabelschneider - 1
Anzahl der Messgeräte - 1
Anzahl der Testwerkzeuge - 1
Packung
1 ST
EAN
8031566155196
Artikelnummer
ABCN68750000
Herstellernummer
N68750000
Hersteller
ABC
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
2
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Messgeräte:
1
Anzahl der Testwerkzeuge:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Elektromonteur-Set:
ja
Verpackung:
Tasche
Ein ABC TOOLS SPA Produkt
Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie


