Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN68707000 ASS.DRIVER SYSTEM 47 UT.ATT.? - N68707000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN68707000 ASS.DRIVER SYSTEM 47 UT.ATT.?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566215333

Artikelnummer

ABCN68707000

Herstellernummer

N68707000

Hersteller

ABC

In materiale espanso resistente ed antiolio A 2 colori per una rapida individuazione dell?impronta e riporre velocemente gli utensili Adatti per l?inserimento nei cassetti del carrelli: FASTBOY, PILOT, DRIVER, VAN XL e TRUCK (vedere da pag. 933) Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate: - 395x185 mm, che occupa 1/3 del cassetto; - 395x375 mm, che occupa 2/3 del cassetto; - 395x565 mm, che occupa 3/3 del cassetto Assortimenti di chiavi a bussola in alloggiamento da Composto da 47 utensili attacco 13 bussole da 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 8 bussole lunghe da 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 19 bussole con inserto 1 snodo cardanico 1 leva a cricchetto 2 prolunghe da 50 - 100 mm 1 portabussole con attacco 1 impugnatura a T con attacco scorrevole 1 bussola porta inserto attacco