Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN68701300 ASS.DRIVER SYSTEM 13 UTENS. - N68701300

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN68701300 ASS.DRIVER SYSTEM 13 UTENS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566215388

Artikelnummer

ABCN68701300

Herstellernummer

N68701300

Hersteller

ABC

In materiale espanso resistente ed antiolio A 2 colori per una rapida individuazione dell?impronta e riporre velocemente gli utensili Adatti per l?inserimento nei cassetti del carrelli: FASTBOY, PILOT, DRIVER, VAN XL e TRUCK (vedere da pag. 933) Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate: - 395x185 mm, che occupa 1/3 del cassetto; - 395x375 mm, che occupa 2/3 del cassetto; - 395x565 mm, che occupa 3/3 del cassetto Assortimento completo di 13 utensili in alloggiamento da Composto da: 1 martello da 300 g 2 scalpelli piatti da 125 e 150 mm 1 scalpello a punta da 125 mm 6 cacciaspine 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 2 punzoni 3 - 4 mm 1 bullino 10 mm