ABC TOOLS SPA - ABCN68701200 ASS.DRIVER SYSTEM 4 UTENS. - N68701200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566215371
Artikelnummer
ABCN68701200
Herstellernummer
N68701200
Hersteller
ABC
In materiale espanso resistente ed antiolio A 2 colori per una rapida individuazione dell?impronta e riporre velocemente gli utensili Adatti per l?inserimento nei cassetti del carrelli: FASTBOY, PILOT, DRIVER, VAN XL e TRUCK (vedere da pag. 933) Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate: - 395x185 mm, che occupa 1/3 del cassetto; - 395x375 mm, che occupa 2/3 del cassetto; - 395x565 mm, che occupa 3/3 del cassetto Assortimento di chiavi a rullino e pinze a morsetto Composto da: 2 chiavi arullino da 200 e 300 mm 1 pinza a morsetto da 250 mm 1 pinza a morsetto con becchi lunghi da 235 mm