Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN68700400 CARR.DRIVER CON 194 UTEN. IND - N68700400

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN68700400 CARR.DRIVER CON 194 UTEN. IND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566215265

Artikelnummer

ABCN68700400

Herstellernummer

N68700400

Hersteller

ABC

Adatti per industrie autofficine, garages, ecc. Assortimenti composti da - carrello DRIVER N 3200 in robusta lamiera di acciaio termoverniciata Con 7 cassetti, ad estrazione totale (100%) con dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO 4 ruote ingomma piena: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio Portata cassetto 30 kg - Portata carrello 600 kg Dimensioni LxPxh 879x459x974 - alloggiamenti di utensili in materiale espanso resistente ed antiolio, a 2 colori per una individuazione immediata dell?impronta e riporre velocemente gli utensili Con dimensioni modulari unificate: 390x170 mm ( del cassetto), 390x390 mm ( del cassetto), 390x560 mm ( del cassetto) Kit INDUSTRIA FULL Composto da: 1 carrello DRIVER N 3200 194 utensili suddivisi in 14 alloggiamenti - cassetto N 6870/1 - N 6870/2 - N 6870/3 - cassetto N 6870/4 - N 6870/5 - N 6870/6 - cassetto N 6870/7 - N 6870/8 - N 6870/9 - cassetto N 6870/11 - N 6870/12 - N 6870/13 - cassetto ? N 6870/14 - N 6870/15