Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN68584111 ASS.SAFETY-SYSTEM 11 UTENSILI - N68584111

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN68584111 ASS.SAFETY-SYSTEM 11 UTENSILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4000896218714

Artikelnummer

ABCN68584111

Herstellernummer

N68584111

Hersteller

ABC

In materiale espanso resistente ed antiolio, a 2 colori per una individuazione immediata dell?impronta e riporre velocemente gli utensili Adatti per l?inserimento nei cassetti dei carrelli HAZET Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:- 172x342 mm, che occupa 1/3 del cassetto; - 172x392 mm, che occupa 1/3 del cassetto dei carrelli HAZET mod. 179; - 344x348 mm, che occupa 2/3 del cassetto; - 519x348 mm, che occupa 3/3 del cassetto Assortimento di 11 utensili in alloggiamento da + 50 mm Composto da: 1 martello da 500 g 1 mazzuola con teste 28 mm 1 punteruolo con corpo 13 mm 6 cacciaspine 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 1 scalpello diritto da 150 mm 1 scalpello a punta da 150 mm