Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN32260800 CARRELLO ASSISTENT 166N - N32260800

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN32260800 CARRELLO ASSISTENT 166N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4000896004959

Artikelnummer

ABCN32260800

Herstellernummer

N32260800

Hersteller

ABC

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc. Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata, con 4 ruote in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l?avvolgimento di fili e di residui Senza utensili Mod. 166 N Esecuzione arrotondata, senza spigoli, con ampia fascia antiurto Con colonnine ribaltabili utilizzabili come maniglia per il trasporto, vano inferiore in lamiera di acciaio per contenere oggetti voluminosi, 2 ripiani intermedi in resina sintetica con suddivisori fissi e piano superiore di lavoro ad altezza ca. 1 m Chiusura centralizzata a lucchetto (non incluso) Con colonnine fisse - Peso 29 kg