Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN32001000 CARRELLO DRIVER 7 CASS. GRIGI - N32001000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN32001000 CARRELLO DRIVER 7 CASS. GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566223765

Artikelnummer

ABCN32001000

Herstellernummer

N32001000

Hersteller

ABC

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc. Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata Con 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio Chiusura centralizzata con 2 chiavi Mod. DRIVER Con 7 cassetti, dimensioni interne utili LxP 569x397 mm, ad estrazione totale (100%) scorrevoli su guide telescopiche completi di tappetino e dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO Parete laterale fessurata per agganciare ganci portautensili vedere N 2745/1 fino a N 2745/14 e accessori Ripiano superiore in materiale plastico, con fori e scomparti Maniglia cromata opaca fissata alla struttura Ruote in gomma piena con cuscinetti a sfera Fornito con portachiavi, vaschetta in lamiera porta bombolette, flaconi, ecc. Con cassetti grigio RAL 7012