ABC TOOLS SPA - ABCN31851000 CARRELLI MODULARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566255360
Artikelnummer
ABCN31851000
Herstellernummer
N31851000
Hersteller
ABC
In lamiera di acciaio e polipropilene Composto da 3 moduli: 2 separabili e 1 fisso Impugnatura telescopica regolabile in 3 posizioni, altezza max. 1 m Con 2 ruote 125 mm idonee per il superamento dei gradini Chiusure in metallo per sganciare e utilizzare separatamente il modulo superiore e centrale Modulo superiore completo di un ripiano portaoggetti estraibile Con maniglia superiore a scomparsa, 2 chiusure in metallo e foro per appendere un lucchetto Altezza modulo 220 mm - Portata max. 15 kg Modulo centrale completo di un cassetto singolo ad estrazione totale, dimensioni interne 390x125 mm Con maniglia superiore a scomparsa e foro per applicare un lucchetto Altezza modulo 180 mm - Portata max. 10 kg Modulo inferiore con vano a cestello altezza 265 mm, maniglia superiore a scomparsa e foro per applicare un lucchetto Altezza modulo 335 mm - Portata max. 20 kg Dimensioni LxPxh 510x320x700/1000 mm - Peso vuoto ca. 13,3 kg


