Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN27163014 CONT.MED. H 55 MM CON 14 ALL. - N27163014

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN27163014 CONT.MED. H 55 MM CON 14 ALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5733439134842

Artikelnummer

ABCN27163014

Herstellernummer

N27163014

Hersteller

ABC

In polipropilene ad alta resistenza agli urti e alle rotture Coperchio in policarbonato trasparente per una rapida individuazione del contenuto, con profili inclinati per tenere il materiale sempre in posizione Con maniglia ergonomica e meccanismo di bloccaggio per chiudere le valigette con una sola mano e assicura che il contenuto non si mescoli Fornite di serie con 3 coppie di inserti laterali colorati, etichettabili, per contaddistinguere immediatamente il contenuto Leggere, resistenti, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano Colore blu Tipo completo di vaschette altezza 47 mm Esecuzione media - Dimensioni LxPxh 354x323x55 mm