Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN22851000 BAULI ALLUM. 430X335X277 MM - N22851000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN22851000 BAULI ALLUM. 430X335X277 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566172759

Artikelnummer

ABCN22851000

Herstellernummer

N22851000

Hersteller

ABC

Adatti per la custodia degli utensili di installatori idraulici, in cantieri edili, ecc. Tipo in alluminio Costruzione robusta con nervature di rinforzo per una maggiore resistenza Inattaccabili dalla corrosione Con profilo in gomma per la protezione contro infiltrazioni di acqua e polvere Resistenti a condizioni atmosferiche e temperature estreme Di peso ridotto Esecuzione piccola Adatto per la custodia di utensili di precisione, materiale delicato (p.es. vetro), apparecchi elettronici, fotografici, ecc. Con maniglia rivestita in morbida gomma, posizionata sul coperchio, con molla di ritorno Coperchio con due cerniere e fermi antiribaltamento Chiusura a scatto con gancio Dimensioni interne LxPxh 400x300x245 mm Dimensioni esterne LxPxh 430x335x277 mm Capacita 29 l - Peso 3 kg