Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN22831000 VALIG. ABS C/RUOTE 440X310X200 - N22831000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN22831000 VALIG. ABS C/RUOTE 440X310X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566213384

Artikelnummer

ABCN22831000

Herstellernummer

N22831000

Hersteller

ABC

Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensili Tipo in ABS antiurto con telaio telescopico con 2 ruote 60 mm Maniglia per il trasporto estraibile in lega di alluminio, sbloccabile con apposito pulsante Con 2 pannelli in ABS con elastici passanti e fissaggio degli utensili tramite resistenti tesche in materiale plastico, facilmente adattabili alle dimensioni dell'oggetto, che non fuoriesce anche in caso di capovolgimento della valigia Pannello superiore con cinghia di trattenimento Fondo portautensili termoformato a scomparti fissi Maniglia di trasporto in ABS - Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura Serratura doppia a scatto con chiusura a chiave Dimensioni esterne LxPxh 455x330x175 mm Peso 4,5 kg