ABC TOOLS SPA - ABCN22790000 VALIGIE ABS 450X390X180 MM - N22790000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schulterriemen - nein
Signalrot - nein
Hängeschlossbügel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Valigie per assistenza tecnica
EAN
8031566078051
Artikelnummer
ABCN22790000
Herstellernummer
N22790000
Hersteller
ABC
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
nein
Signalrot:
nein
Hängeschlossbügel:
ja
Höhe:
170 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
390 mm
Per tecnici riparatori, campionario, ecc. Senza utensili. Tipo interamente in polipropilene. Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti. Retro del pannello superiore specificatamente realizzato per alloggiare chiavi. Completa di due astucci estraibili in plastica per minuterie. Con maniglia cromata e due chiusure laterali a scatto. Profilo di rinforzo in alluminio. Serratura centrale con chiavi. Dimensioni LxPxh 450x390x170 mm. Peso 3 kg.