Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN22740000 BORSE N2274 - N22740000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN22740000 BORSE N2274

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566078280

Artikelnummer

ABCN22740000

Herstellernummer

N22740000

Hersteller

ABC

Per idraulici, installatori, elettricisti, antennisti, ecc. Senza utensili Tipo a valigia in cuoio di alta qualita con apertura frontale a catenella Tinta indelebile Con maniglia di trasporto anatomica, cinghia avvolgente a tracolla e 2 fibbie di chiusura Fondo e bordi interni rinforzati Con doppia apertura frontale e dall?alto, per il facile prelievo del materiale tramite i 64 alloggiamenti Angolari in alluminio Accurate cuciture a mano Pannello interno estraibile con elastici di tenuta per utensili Piedini in acciaio Dimensioni borsa: chiusa 490x225x370h mm - aperta 490x610x370h mm Peso 2,2 kg