Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN22515000 BORSA IN TESS. 320X230X220 MM - N22515000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN22515000 BORSA IN TESS. 320X230X220 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff (Textil)

  • Mit Schulterriemen - ja

  • Höhe - 320 mm

  • Breite - 230 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566191187

Artikelnummer

ABCN22515000

Herstellernummer

N22515000

Hersteller

ABC

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff (Textil)

Mit Schulterriemen:

ja

Höhe:

320 mm

Breite:

230 mm

Tiefe:

220 mm

Borse portautensili Con banda riflettente In nylon ad alta tenacità, cuciture rinforzate Ampio vano interno con tasche portaoggetti Esterno con una tasca con cerniera, una con velcro e 6 imbottite Con tracolla Chiusura principale con cerniera