ABC TOOLS SPA - ABCN22505000 TASCA PORTAUTENSILI 180X260 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Höhe - 260 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566161685
Artikelnummer
ABCN22505000
Herstellernummer
N22505000
Hersteller
ABC
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Höhe:
260 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
180 mm
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Tasca portautensili, interamente in nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta. Tipo con 2 scomparti a larghezza totale con 4 tasche ciascuno. Struttura rigida con rivetti di rinforzo e con ampi interni. Completa di anello laterale portamartello. Dimensioni 180x260 mm