ABC TOOLS SPA - ABCN22460000 BORSA PORTAUT. 400X640 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 400 mm
Tiefe - 330 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566152027
Artikelnummer
ABCN22460000
Herstellernummer
N22460000
Hersteller
ABC
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
400 mm
Tiefe:
330 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
Borsa portautensili vuota in tessuto di nylon. Lavabile, leggera, maneggevole. Doppie cuciture in nylon, chiusura lampo lungo tutto il perimetro della borsa per un agevole utilizzo ed accesso al contenuto. Con 8 alloggiamenti di varie dimensioni e nastrodi tenuta con ganci tipo «Velcro». Con maniglie di trasporto in tessuto rinforzato. Dimensioni: chiusa 400x330 mm - aperta 400x640 mm.