Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN22375430 CASSET.5 SCOMP.430X200X200 MM

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN22375430 CASSET.5 SCOMP.430X200X200 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 430 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566035016

Artikelnummer

ABCN22375430

Herstellernummer

N22375430

Hersteller

ABC

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

430 mm

Tiefe:

200 mm

Hängeschlossbügel:

ja

Signalrot:

nein

Cassette professionali portautensili in robusta lamiera di acciaio a forte spessore, finemente verniciate colore blu. Impugnatura ribaltabile per facile accesso agli scomparti. Spigoli rinforzati non taglienti. Cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio. Con fori per l’applicazione di un lucchetto. Con 5 scomparti. •Larghezza 430 mm •Profondità 200 mm •Altezza 200 mm •Peso 6,3 kg