ABC TOOLS SPA - ABCM71593200 ASSORTIMENTO 32 UTENSILI VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566263112
Artikelnummer
ABCM71593200
Herstellernummer
M71593200
Hersteller
ABC
Composto da 30 utensili: 3 giraviti mm 3x100 - 4,0x100 - 5,5x125 2 giraviti PH1 - PH2 1 assortimento con 12 lame VDE e 1 impugnatura portalame 2 chiavi poligonali da 10 - 13 mm 6 chiavi a bussola mm 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 1 leva a cricchetto reversibile ? 2 prolunghe attacco ? lunghezza 125 - 250 mm 1 pinza regolabile per tubi e dadi lunghezza 250 mm 1 pinza universale lunghezza 180 mm 1 pinza con becchi mezzotondi piegati lunghezza 160 mm 1 paio di guanti isolati in lattice naturale Classe 0 Dimensioni cassetta L?P?h 580?280?280 mm


