ABC TOOLS SPA - ABCM71510280 CESOIE M 7151/0X280 - M71510280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52 mm
Max. Kabelquerschnitt - 380 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für feindrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4003773026891
Artikelnummer
ABCM71510280
Herstellernummer
M71510280
Hersteller
ABC
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
52 mm
Max. Kabelquerschnitt:
380 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Gesamtlänge:
280 mm
Mit Abisolierfunktion:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
ja


