Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71510250 CESOIE M 7151/0X250 - M71510250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Max. Kabelquerschnitt - 240 mm²

  • Gesamtlänge - 250 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773026884

Artikelnummer

ABCM71510250

Herstellernummer

M71510250

Hersteller

ABC

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

32 mm

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Max. Kabelquerschnitt:

240 mm²

Gesamtlänge:

250 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Abisolierfunktion:

ja

Mit Aufprallschutz:

ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Cesoie a cremagliera per cavi elettrici in acciaio speciale a forte spessore, bonificato, forgiato e temperato ad olio - Testa brunita. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani. Per il taglio netto, preciso e senza deformazione di cavi elettriciin rame ed alluminio ad uno o più conduttori a fili sottili. Il rapporto ottimale fra la ganascia dentata e la leva, consente elevate prestazioni con taglio progressivo ad una sola mano con minimo sforzo. L’avanzamento a cremagliera è sbloccabile in qualsiasi posizione di taglio. Avanzamento della lama regolabile in due posizioni per adattarlo alle diverse forze di taglio. Impiego anche in condizioni di spazi ristretti. Adatte anche per spelare cavi - NON adatte per funi di acciaio. Manici rivestiti in resina termoplastica in materiale bicomponente a forte spessore. •Lunghezza totale 250 mm •Cavi elettrici (alluminio o rame) sezione 240 mm² •Apertura massima per cavi Ø 32 mm