Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71505000 CESOIE M 7150/5

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71505000 CESOIE M 7150/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773026785

Artikelnummer

ABCM71505000

Herstellernummer

M71505000

Hersteller

ABC

Tipo lungo Testa in acciaio al vanadio forgiata e temperata ad olio Manici in tubo di alluminio ad alta resistenza con isolamento ad immersione Taglienti temperati e rettificati - Con fermo di contrasto Taglio con minimo sforzo tramite rapporto ottimale di trasmissione e nuova geometria dei taglienti Per il taglio netto, preciso, con una sola mano e senza deformazioni di cavi elettrici in rame e alluminio unipolari o a piu fili con sezione 150 mm Apertura per cavi max. 27 mm Lunghezza totale 500 mm Nonadatta per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo