ABC TOOLS SPA - ABCM71503000 CESOIE M 7150/3 - M71503000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 20 mm
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Max. Kabelquerschnitt - 70 mm²
Gesamtlänge - 200 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4003773026761
Artikelnummer
ABCM71503000
Herstellernummer
M71503000
Hersteller
ABC
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
20 mm
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Max. Kabelquerschnitt:
70 mm²
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ein ABC TOOLS SPA Produkt
Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie


