Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71502000 CESOIE X CAVI ELETT.M 7150/2 - M71502000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71502000 CESOIE X CAVI ELETT.M 7150/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 15 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für feindrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773039648

Artikelnummer

ABCM71502000

Herstellernummer

M71502000

Hersteller

ABC

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

15 mm

Max. Kabelquerschnitt:

50 mm²

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Gesamtlänge:

165 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Taglienti temperati e rettificati di precisione - Con fermo di contrasto Manici isolanti in materiale plastico bicomponente, con paramani Per il taglio netto, preciso, con una sola mano e senza deformazioni di cavi in rame e alluminio unipolari o a più fili - Non adatte per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo