Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71500000 CESOIE M7150/0 - M71500000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71500000 CESOIE M7150/0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 70 mm²

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für feindrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773006305

Artikelnummer

ABCM71500000

Herstellernummer

M71500000

Hersteller

ABC

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

16 mm

Max. Kabelquerschnitt:

70 mm²

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Gesamtlänge:

230 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Tipo corto a leva semplice,In acciaio inossidabile temperato e bonificato,Taglienti temperati e rettificati di precisione - Testa pulita,Manici isolanti in materiale plastico, con paramani Per il taglio di cavi in rame ed alluminio ad uno o più conduttori,Taglio leggermente tondo, preciso e senza deformazione dell’isolamento, anche con una mano Per tagliare conduttori unipolari in rame con sezione fino a 16 mm², multipolari fino a 50 mm² e a filo sottile fino a 70 mm²; per conduttori in alluminio multipolari fino a 70 mm²,Apertura massima per cavi Ø 16 mm - Lunghezza totale 230 mm - Peso 275 g,Non adatta per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo