Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71454000 COLTELLI M7145/4 - M71454000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71454000 COLTELLI M7145/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773022558

Artikelnummer

ABCM71454000

Herstellernummer

M71454000

Hersteller

ABC

Tipo con pattino di guida all'estremita della lama per non danneggiare l'isolamento del conduttore Impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo con paramani Lama con doppia affilatura, adatta per spelare cavi vinilici Completo di cappuccio di protezione - Lunghezza lama 50 mm Lama in acciaio inossidabile temperata ad olio - Lunghezza totale 180 mm