Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71451000 COLTELLI M7145/1 - M71451000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71451000 COLTELLI M7145/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773022541

Artikelnummer

ABCM71451000

Herstellernummer

M71451000

Hersteller

ABC

Tipo con lama diritta Impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo, con paramani Completo di cappuccio di protezione - Lunghezza lama 50 mm Lama in acciaio speciale temperata ad olio - Lunghezza totale 190 mm