ABC TOOLS SPA - ABCM71400250 PINZE M7140X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 250 mm
Gelenk - Gleitgelenk
Griffausführung - 2-Komponenten
Ausführung funkenarm - nein
Packung
1 ST
EAN
4003773019343
Artikelnummer
ABCM71400250
Herstellernummer
M71400250
Hersteller
ABC
Länge:
250 mm
Gelenk:
Gleitgelenk
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
Pinze regolabili per tubi e dadi in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976. Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici. Autoserranti, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza. Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte. Denti temperati HRc 61, resistenti all'usura, che consentono sempre una presa sicura. Modello "Alligator". Con 9 possibilità di regolazione dell'apertura. •Lunghezza totale 250 mm •Per tubi Ø max. 2 pollici •Per tubi Ø max. 50 mm •Per dadi max. 46 mm •Manici isolanti bicomponenti


