Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71310250 TRONCHESI M7131X250 - M71310250

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71310250 TRONCHESI M7131X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - Kraftseitenschneider

  • Länge - 250 mm

  • Mit Abisolierfunktion - nein

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773018421

Artikelnummer

ABCM71310250

Herstellernummer

M71310250

Hersteller

ABC

Form:

Kraftseitenschneider

Länge:

250 mm

Mit Abisolierfunktion:

nein

Isoliert:

ja

Tronchese laterale in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5749. Per filo armonico - Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64. Con perno forgiato per altissime prestazioni - Minimo sforzo manuale. Ottimale combinazione fra angolo dei taglienti, rapporto di trasmissione e forma ergonomica dei manici. I tronchesi da 250 mm possono anche tagliare cavi di rame fino a 16 mm² e di alluminio fino a 35 mm². Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata- 6. •Lunghezza totale 250 mm •Taglia filo a media resistenza Ø 4,6 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 3.5 mm •Taglia filo armonico Ø 3,0 mm