ABC TOOLS SPA - ABCM71310160 TRONCHESI M7131X160 - M71310160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Standard
Länge - 160 mm
Mit Abisolierfunktion - nein
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
4003773040705
Artikelnummer
ABCM71310160
Herstellernummer
M71310160
Hersteller
ABC
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Tronchese laterale in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5749 per filo armonico - Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64. Con perno forgiato per altissime prestazioni - Minimo sforzo manuale. Ottimale combinazione fra angolo dei taglienti, rapporto di trasmissione e forma ergonomica dei manici. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata. •Lunghezza totale 160 mm •Taglia filo a media resistenza Ø 3.4 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 2.5 mm •Taglia filo armonico Ø 2,0 mm


