ABC TOOLS SPA - ABCM71308160 TRONCHESI LAT. VDE LUNG.160 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 160 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566215432
Artikelnummer
ABCM71308160
Herstellernummer
M71308160
Hersteller
ABC
Länge:
160 mm
Isoliert:
ja
Tronchese laterale Per filo a media resistenza fino a Ø 2,8 mm Per filo ad alta resistenza Ø 2,0 mm In acciaio al cromo-vanadio Manici bicomponenti a forte spessore con paramani Testa cromata Ottimale combinazione fra angolo dei taglienti, rapporto di trasmissione e forma ergonomica dei manici


