Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71301180 PINZE M 7130/1X180 - M71301180

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71301180 PINZE M 7130/1X180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 180 mm

  • Vorstehende Schneide - ja

  • Ausführung funkenarm - nein

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773010012

Artikelnummer

ABCM71301180

Herstellernummer

M71301180

Hersteller

ABC

Länge:

180 mm

Vorstehende Schneide:

ja

Ausführung funkenarm:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

ja

Pinze universali in acciaio speciale di alta bonificato, temperato ad olio - DIN ISO 5746. Taglienti durezza ca. HRc 63, allungati, per il taglio di cavi con diametri maggiorati, temperati e bonificati in bagno d’olio, adatti anche per il taglio di filo armonico. Con grande rapporto di leva - Per impiego continuato alle massime prestazioni. Articolazione eccentrica per sviluppare forze di taglio superiori del 50% rispetto ai tipi tradizionali. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa piana, cromata - 6. •Lunghezza totale 180 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 2,5 mm •Taglia filo armonico Ø 2,0 mm